Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuchenblech - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 32,5 x 4,5 cm - konisch - Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Kuchenblech, Alu, Durchm. 320/280 mm, Ø320 mm Konisch zulaufendes
SCHNEIDER Kuchenblech, Alu, Durchm. 320/280 mm, Ø320 mm Konisch zulaufendes
Artikel-Nr.:
     5MKLB-997911-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     997911-C
EAN/GTIN:
     4028574255219
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

Kuchenblech - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 32,5 x 4,5 cm - konisch - Aluminium

  • Kuchenblech
  • Aluminium
  • konisch
  • Länge x Breite x Höhe 32,5 x 32,5 x 4,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Abm.:
32,5 x 32,5 x 4,5 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 13,91*
11 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 11,09*
€ 15,27*
Lager 5MKLB
168
1
€ 9,90*
ab € 12,15*
€ 16,69*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.