Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzablech - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 53,0 x 2,5 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 25 mm - rechteckig - Blaublech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzablech - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 53,0 x 2,5 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 25 mm - rechteckig - Blaublech
Pizzablech - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 53,0 x 2,5 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 25 mm - rechteckig - Blaublech
Artikel-Nr.:
     5MKLB-997904-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     997904-C
EAN/GTIN:
     4028574315388
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform

Pizzablech - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 53,0 x 2,5 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 25 mm - rechteckig - Blaublech

  • Pizzablech
  • Blaublech
  • rechteckig
  • Länge x Breite x Höhe 32,5 x 53,0 x 2,5 cm
  • GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 25 mm
Weitere Informationen:
Material:
Blaublech
Abm.:
32,5 x 53,0 x 2,5 cm
GN-Abm.:
GN 1/1 - 530 x 325 mm
GN-Tiefe:
25 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
11
€ 4,95*
ab € 14,24*
€ 19,63*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,67*
€ 20,21*
Lager 5MKLB
126
€ 9,90*
ab € 16,17*
€ 22,25*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.