Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzablech Blaublech. 325x530x25mm. Material: Blaublech. Nach Benutzung mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzablech Blaublech. 325x530x25mm. Material: Blaublech. Nach Benutzung mit
Pizzablech Blaublech. 325x530x25mm. Material: Blaublech. Nach Benutzung mit
Artikel-Nr.:
     2813-593-3721
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     997904
EAN/GTIN:
     4028574315388
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform
Pizzablech Blaublech. 325x530x25mm. Material: Blaublech. Nach Benutzung mit Küchenpapier ausreiben, gut abtrocknen, dann innen und außen
mit Speiseöl einreiben. Vor Erstgebrauch bei ca. 200° C 10 min. einbrennen und einölen. Temperaturbeständig bis + 400° C. Materialstärke: 0,8 mm

Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
1.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 15,80*
€ 21,78*
6 Tage
126
€ 9,90*
ab € 16,25*
€ 22,43*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,52*
€ 28,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.