Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuchenblech - Länge x Breite x Höhe 33,0 x 33,0 x 3,5 cm - Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuchenblech - Länge x Breite x Höhe 33,0 x 33,0 x 3,5 cm - Silikon
Kuchenblech - Länge x Breite x Höhe 33,0 x 33,0 x 3,5 cm - Silikon
Artikel-Nr.:
     5MKLB-904032-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     904032-C
EAN/GTIN:
     4028574901345
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

Kuchenblech - Länge x Breite x Höhe 33,0 x 33,0 x 3,5 cm - Silikon

  • Kuchenblech
  • Silikon
  • Länge x Breite x Höhe 33,0 x 33,0 x 3,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Abm.:
33,0 x 33,0 x 3,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
51
€ 4,95*
ab € 15,72*
€ 21,59*
Lager 5MKLB
126
€ 9,90*
ab € 16,20*
€ 22,17*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.