Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 2,0 cm - Inhalt 1,9 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 20 mm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/1- 530x325x20 mm- 1,9L GN1/1-Behälter aus
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/1- 530x325x20 mm- 1,9L GN1/1-Behälter aus
Artikel-Nr.:
     5MKLB-530200-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530200-C
EAN/GTIN:
     4028574301299
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 2,0 cm - Inhalt 1,9 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 20 mm - Edelstahl

  • GN-Behälter
  • Edelstahl
  • Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 2,0 cm
  • Inhalt 1,9 l
  • GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 20 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
53,0 x 32,5 x 2,0 cm
Inhalt:
1,9 l
GN-Abm.:
GN 1/1 - 530 x 325 mm
GN-Tiefe:
20 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
51
€ 4,95*
ab € 15,30*
€ 20,85*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,76*
€ 21,48*
Lager 5MKLB
118
€ 17,50*
ab € 17,18*
€ 23,34*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.