| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-421899-C Herst.-Nr.: 421899-C EAN/GTIN: 4028574312837 |
| |
|
| | |
| Schokoladen-Form - Riegel quadratische Kugel - Länge x Breite x Höhe 27,5 x 13,5 x 2,4 cm - Polycarbonat - Schokoladen-Form
- Riegel quadratische Kugel
- Polycarbonat
- Länge x Breite x Höhe 27,5 x 13,5 x 2,4 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Polycarbonat | Abm.: | 27,5 x 13,5 x 2,4 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schokoladen-Form, Schokoladenform, Schokoladenförmchen, Schokolade, Schokoladenartikel, Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, schneider schokoladenform, schoko riegel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,26* | € 18,36* | | | | Lager 5MKLB | | | | | | € 17,50* | ab € 15,10* | € 20,85* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 16,85* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 17,50* | | ab € 180,00* | € 7,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|