Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Backblech - Granit-Emaille - Länge x Breite x Höhe 35,5 x 32,5 x 2,0 cm - GN 2/3 (354 x 325 mm) - 20 mm - Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Backblech - Granit-Emaille - Länge x Breite x Höhe 35,5 x 32,5 x 2,0 cm - GN 2/3 (354 x 325 mm) - 20 mm - Stahlblech
GN-Backblech - Granit-Emaille - Länge x Breite x Höhe 35,5 x 32,5 x 2,0 cm - GN 2/3 (354 x 325 mm) - 20 mm - Stahlblech
Artikel-Nr.:
     5MKLB-382520-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     382520-C
EAN/GTIN:
     4028574299428
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

GN-Backblech - Granit-Emaille - Länge x Breite x Höhe 35,5 x 32,5 x 2,0 cm - GN 2/3 (354 x 325 mm) - 20 mm - Stahlblech

  • GN-Backblech
    • Granit-Emaille
    • Stahlblech
    • Länge x Breite x Höhe 35,5 x 32,5 x 2,0 cm
    • GN 2/3 (354 x 325 mm)
    • GN-Tiefe: 20 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Abm.:
35,5 x 32,5 x 2,0 cm
GN-Abm.:
GN 2/3 - 354 x 325 mm
GN-Tiefe:
20 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
51
€ 4,95*
ab € 25,28*
€ 33,83*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,15*
€ 34,85*
Lager 5MKLB
67
€ 9,90*
ab € 30,50*
€ 39,86*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.