Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backblech - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 1,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 10 mm - schwarz - Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backblech - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 1,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 10 mm - schwarz - Aluminium
Backblech - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 1,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 10 mm - schwarz - Aluminium
Artikel-Nr.:
     5MKLB-382000-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     382000-C
EAN/GTIN:
     4028574289177
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

Backblech - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 1,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 10 mm - schwarz - Aluminium

  • Backblech
  • Aluminium
  • schwarz
  • Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 1,0 cm
  • GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 10 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Abm.:
53,0 x 32,5 x 1,0 cm
GN-Abm.:
GN 1/1 - 530 x 325 mm
GN-Tiefe:
10 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
51
€ 4,95*
ab € 30,91*
€ 40,87*
Lager 5MKLB
65
€ 17,50*
ab € 31,45*
€ 41,23*
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 36,14*
€ 46,83*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.