Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 1,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 10 mm - rot - Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblech - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 1,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 10 mm - rot - Aluminium
Lochblech - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 1,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 10 mm - rot - Aluminium
Artikel-Nr.:
     5MKLB-381052-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     381052-C
EAN/GTIN:
     4028574815291
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

Lochblech - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 1,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 10 mm - rot - Aluminium

  • Lochblech
  • Aluminium
  • rot
  • Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 1,0 cm
  • GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 10 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
rot
Abm.:
53,0 x 32,5 x 1,0 cm
GN-Abm.:
GN 1/1 - 530 x 325 mm
GN-Tiefe:
10 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
51
€ 4,95*
ab € 17,90*
€ 24,23*
8 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,60*
€ 24,98*
Lager 5MKLB
96
€ 9,90*
ab € 21,27*
€ 28,58*
3 Tage
40
€ 5,99*
ab € 24,33*
€ 32,64*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.