| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-281008-C Herst.-Nr.: 281008-C EAN/GTIN: 4028574265256 |
| |
|
| | |
| GN-Kühlakku - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 17,5 x 3,0 cm - GN 1/3 (325 x 176 mm) - Polyethylen - GN-Kühlakku
- Polyethylen
- Länge x Breite x Höhe 32,5 x 17,5 x 3,0 cm
- GN 1/3 (325 x 176 mm)
Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen | Abm.: | 32,5 x 17,5 x 3,0 cm | GN-Abm.: | GN 1/3 - 325 x 176 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,83* | € 26,40* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 19,41* | € 27,18* | | | | Lager 5MKLB | | | | | | € 17,50* | ab € 20,21* | € 28,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 17,50* | | ab € 180,00* | € 7,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|