| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-200287-C Herst.-Nr.: 200287-C EAN/GTIN: 4028574309370 |
| |
|
| | |
| Bäckerpinsel - mit Aufhängeöse - Länge x Breite x Höhe 23,5 x 5,0 x 0,5 cm - rot / schwarz - Kunststoff PP / Nylon - Bäckerpinsel
- mit Aufhängeöse
- Kunststoff PP / Nylon
- rot / schwarz
- Länge x Breite x Höhe 23,5 x 5,0 x 0,5 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff PP / Nylon | Farbe: | rot / schwarz | Abm.: | 23,5 x 5,0 x 0,5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettpinsel, Gebäckbürste, Grill-Pinsel, Grillpinsel, Kuchen-Pinsel, Kuchenpinsel, Küchenpinsel, Lebensmittelpinsel, Pinsel für die Gastronomie, backpinsel schneider, back pinsel, backpinsel 50mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,55* | € 6,92* | | | | Lager 5MKLB | | | | | | € 17,50* | ab € 4,69* | € 7,12* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,00* | € 8,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 17,50* | | ab € 180,00* | € 7,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|