Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöffel - gelocht - Ø 100 mm - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 8,0 x 5,0 cm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöffel - gelocht - Ø 100 mm - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 8,0 x 5,0 cm - Edelstahl
Schaumlöffel - gelocht - Ø 100 mm - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 8,0 x 5,0 cm - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-176100-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     176100-C
EAN/GTIN:
     4028574329064
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle

Schaumlöffel - gelocht - Ø 100 mm - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 8,0 x 5,0 cm - Edelstahl

  • Schaumlöffel
    • gelocht - Ø 100 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 32,0 x 8,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
32,0 x 8,0 x 5,0 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 13,91*
Lager 5MKLB
215
€ 17,50*
ab € 9,51*
€ 14,03*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.