Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührbesen - 18 Drähte - 450 mm - Länge x Breite x Höhe 45,0 x 10,0 x 9,5 cm - schwarz - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührbesen - 18 Drähte - 450 mm - Länge x Breite x Höhe 45,0 x 10,0 x 9,5 cm - schwarz - Edelstahl
Rührbesen - 18 Drähte - 450 mm - Länge x Breite x Höhe 45,0 x 10,0 x 9,5 cm - schwarz - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-170014-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170014-C
EAN/GTIN:
     4028574010269
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Rührbesen - 18 Drähte - 450 mm - Länge x Breite x Höhe 45,0 x 10,0 x 9,5 cm - schwarz - Edelstahl

  • Rührbesen
    • 18 Drähte - 450 mm
    • Edelstahl
    • schwarz
    • Länge x Breite x Höhe 45,0 x 10,0 x 9,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
schwarz
Abm.:
45,0 x 10,0 x 9,5 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,78*
€ 37,14*
9 Tage
51
€ 4,95*
ab € 28,87*
€ 38,48*
Lager 5MKLB
57
€ 17,50*
ab € 35,40*
€ 45,75*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.