Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schneebesen 450 mm Schneebesen ++ mit schwarzem Kunststoffgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schneebesen 450 mm Schneebesen ++ mit schwarzem Kunststoffgriff
SCHNEIDER Schneebesen 450 mm Schneebesen ++ mit schwarzem Kunststoffgriff
Artikel-Nr.:
     2813-593-916
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170014
EAN/GTIN:
     4028574010269
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

SCHNEIDER Schneebesen 450 mm
Schneebesen ++ mit schwarzem Kunststoffgriff "Exoglass" ++ Ruten aus Edelstahl ++ hitzebeständig bis 220°C ++ wasserdicht ++ sehr handlich ++ Drahtstärke: 1,8 mm ++ 18 Drähte ++

Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.25 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,74*
€ 36,75*
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 28,78*
€ 38,07*
7 Tage
57
€ 17,50*
ab € 35,38*
€ 45,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.