|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5MKLB-166101-C Herst.-Nr.: 166101-C EAN/GTIN: 4028574263580 |
| |
|
|  |  |
 | Ausstechersatz - gezackt - Höhe 5,0 cm - Ø 11,5 cm - rund - Polyamid - Ausstechersatz
- gezackt
- Polyamid
- rund
- Höhe 5,0 cm
- Ø 11,5 cm
Weitere Informationen:  |  | Material: | Polyamid | Abm.: | 5,0 cm | Ø: | 11,5 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 16,32* | € 21,45* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 16,17* | € 22,12* |  |  |  | Lager 5MKLB | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 17,38* | € 22,80* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5MKLB |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5MKLB |  | Versand: Lager 5MKLB |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|