| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-888 Herst.-Nr.: 166101 EAN/GTIN: 4028574263580 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Ausstechersatz rund, gezackt 0 Hochwertiger Ausstechersatz aus Nylon in praktischer Aufbewahrungsdose. Die Ausstecher sind hitzebeständig bis +160°C. ++ Ausführung ++ rund, gezackt ++ Anzahl Stück ++ 9 ++ Abmessungen / ++ Durchmesser (mm) ++ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ++ Höhe (mm) ++ 35 ++
Weitere Informationen: | | Länge: | 12 cm | Breite: | 12 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 0.23 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,43* | € 23,13* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 17,97* | € 23,85* | | | | | 6 Tage | | | | | € 17,50* | ab € 18,17* | € 24,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|