Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertring / Tortenring - Dreieck - gewölbtMaterialstärke: 1,2 mm - Länge x Breite x Höhe 18,0 x 18,0 x 5,0 cm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertring / Tortenring - Dreieck - gewölbtMaterialstärke: 1,2 mm - Länge x Breite x Höhe 18,0 x 18,0 x 5,0 cm - Edelstahl
Dessertring / Tortenring - Dreieck - gewölbtMaterialstärke: 1,2 mm - Länge x Breite x Höhe 18,0 x 18,0 x 5,0 cm - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-155341-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     155341-C
EAN/GTIN:
     4028574253024
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform

Dessertring / Tortenring - Dreieck - gewölbtMaterialstärke: 1,2 mm - Länge x Breite x Höhe 18,0 x 18,0 x 5,0 cm - Edelstahl

  • Dessertring / Tortenring
    • Dreieck - gewölbtMaterialstärke: 1,2 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 18,0 x 18,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
18,0 x 18,0 x 5,0 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 9,49*
€ 12,25*
10 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 12,84*
Lager 5MKLB
215
1
€ 17,50*
ab € 9,45*
€ 13,20*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.