Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierspender - mit Druckknopf - Länge x Breite x Höhe 11,2 x 11,2 x 38,0 cm - Inhalt 2,0 l - transparent - quadratisch - Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosierspender - mit Druckknopf - Länge x Breite x Höhe 11,2 x 11,2 x 38,0 cm - Inhalt 2,0 l - transparent - quadratisch - Polystyrol
Dosierspender - mit Druckknopf - Länge x Breite x Höhe 11,2 x 11,2 x 38,0 cm - Inhalt 2,0 l - transparent - quadratisch - Polystyrol
Artikel-Nr.:
     5MKLB-152934-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152934-C
EAN/GTIN:
     4028574312103
Suchbegriffe:
Industrie-Seifenspender
Industrieseifenspender
Hebeldosierspender
Saucen-Spender

Dosierspender - mit Druckknopf - Länge x Breite x Höhe 11,2 x 11,2 x 38,0 cm - Inhalt 2,0 l - transparent - quadratisch - Polystyrol

  • Dosierspender
    • mit Druckknopf
    • Polystyrol
    • transparent
    • quadratisch
    • Länge x Breite x Höhe 11,2 x 11,2 x 38,0 cm
    • Inhalt 2,0 l
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Abm.:
11,2 x 11,2 x 38,0 cm
Inhalt:
2,0 l
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
11
€ 4,95*
ab € 15,43*
€ 21,51*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,70*
€ 24,30*
Lager 5MKLB
112
€ 17,50*
ab € 18,18*
€ 25,12*
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 25,50*
€ 34,45*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.