Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Basics Bodenfarbe Anti-Rutsch, einkomponentiges Polyurethan, Hellgrau 5L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-WB-00014
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     WB-00014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung

Beschreibung

Watco Basics Bodenfarbe basiert auf einer starken, lösemittelbasierten Polyurethan-Formel und ist dadurch perfekt für den allgemeinen Gebrauch geeignet. Sie kann über bestehende, gut haftende Altanstriche oder auf blanken Beton aufgetragen werden, wo sie die Reinigung deutlich erleichtert. Die Bodenfarbe Anti-Rutsch wird mit einer separaten Packung Körnung geliefert, die in die Farbe gemischt wird und für eine fein strukturierte, rutschfeste Oberfläche sorgt. Für stärker beanspruchte Bereiche, oder Bereiche, in denen Fahrzeuge geparkt werden, empfehlen wir die Verwendung einer zweikomponentigen Epoxidharzfarbe. Diese widersteht den Weichmachern in Gummireifen und blättert auch unter den Reifen geparkter Autos nicht ab.

Einsatzbereiche

Alle Betonböden mit leichter bis mittlerer Nutzung
Kann auch auf Holz und Metall aufgetragen werden.

Einschränkungen

Vermeiden Sie die Auftragung bei kalten Bedingungen (unter 15°C), verwenden Sie stattdessen Watco Bodenbeschichtung Kalttrocknend. Nicht in Bereichen verwenden, in denen Fahrzeuge geparkt werden. Verwenden Sie stattdessen Watco Basics 2K Bodenfarbe oder Watco Epoxyguard Beste Formel. Für Bereiche, in denen Chemikalien austreten können, verweisen wir auf Watco Chemi-Coat. Ungeeignet für den Einsatz im Außenbereich, nehmen Sie stattdessen Watco Express-Beschichtung. Nicht in sehr rutschigen, nassen, öligen Bereichen einsetzen. Hier empfehlen wir stattdessen Watco Epoxygrip.


 

Produktdetails

 

  • Geeignet für: Beton, Holz, die meisten Metalle und gut haftende, bestehende Anstriche (Innenbereich)Einkomponentiges, lösemittelbasiertes Polyurethan 
  • Komposition:Polymer-Zement-Pulver-Gemisch
  • Verbrauch: 5 l reichen abhängig von der Struktur des Bodens für etwa 40 m² pro Schicht
  • Anstriche: 2 Anstriche notwendig
  • Auftragsstärke: 80 Mikrometer
  • Trockenzeit: Berührtrocken nach 10 Stunden bei Lufttemperaturen von 15°C - 20°C.
  • Aushärtezeit: 24 Stunden bei 20°C Lufttemperatur
  • Minimale Anwednungstemperatur: 10°C Oberflächentemperatur
  • Einschränkungen: Vermeiden Sie die Auftragung bei kalten Bedingungen (unter 15°C), verwenden Sie stattdessen Watco Bodenbeschichtung Kalttrocknend.
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Inhalt:
5 Liter
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschbodenfarbe, anti rutsch bodenfarbe, Polyurethan Farbe, Bodenfarbe, Boden Farbe, Farbe Beton, Betonfarbe, Beton Beschichtung, Betonbeschichtung, Bodenbeschichtung, Boden Anstrich, Beton Anstrich, Betonanstrich, Bodenanstrich, Antirutsch Anstrich, Anti-Rutsch Anstrich, Antirutsch Betonfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,04*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 18,208* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 116,47*
€ 138,60
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 116,12*
€ 138,18
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 112,92*
€ 134,37
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 108,61*
€ 129,25
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 91,04*
€ 108,34
pro Dose
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Watco
WB-00044
ab € 43,05*
Sonstiges
Watco
WB-00043
ab € 38,11*
Sonstiges
Watco
BIOD05
ab € 45,19*
Sonstiges
Watco
CROFSS5
ab € 76,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.