Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Basics Bodenreiniger 2 in 1 5L


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-WB-00044
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     WB-00044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger

Beschreibung

Eine gute Vorbereitung des Bodens ist wichtig, damit die Farbe gut auf dem Boden haftet. Watco Basics Bodenreiniger 2 in 1 ist wasserbasiert, einfach in der Anwendung und hochwirksam bei der Entfernung von Ölablagerungen, die anschließend einfach abgespült werden können.

Einsatzbereiche

 Alle blanken oder gestrichenen Betonoberflächen oder andere Böden.

Lagerung

Nicht einfrieren lassen.

Haltbarkeit

24 Monate in originalverschlossenen Behältern.

 

 

 

Produktdetails

 

  • Geeignet für: Alle blanken oder gestrichenen Betonoberflächen oder andere Böden. (Innenbereich)
  • Komposition: Wasserbasiert
  • Verbrauch: 30m² pro 5L für leicht bis mittlere Verschmutzung
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Inhalt:
5 Liter
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, unterhaltsreiniger 5 l, bodenpflege, Reiniger, Betonreiniger, Bodenreiniger, Biologisch Reiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 8,594* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 61,35*
€ 73,01
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 60,71*
€ 72,24
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 57,92*
€ 68,92
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 42,97*
€ 51,13
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.