Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Bio-Defett Entfetter, biologisch abbaubarer Reiniger, 5L


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-BIOD05
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     BIOD05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

Beschreibung

Entfernt zuverlässig Öl- und Fettrückstände auf Oberflächen und sorgt so für optimalen Halt von Bodenbeschichtungen.

  • Praktisch lösemittelfrei
  • Geruchslos, ideal zur Anwendung in geschlossenen Räumen
  • Ungiftig
  • nicht enzündlich
  • Ökonomische Formel zur Entfernung von Fett- und Ölverschmutzungen
  • Einfach anzuwenden

 

Produktdetails

 

  • Eigenschaften: praktisch lösemittelfrei, umweltfreundliche Formel, ideal zur Bodenvorbereitung vor dem Anstrich, einfach abspülbar, kann auf den meisten bereits gestrichenen Oberflächen angewendet werden
  • Geeignet für: Blanker oder beschichteter Beton/Asphalt (Innen. und Aussenbereich)
  • Oberflächen: Böden, Rampen, Wände, Stufen
  • Komposition: Biologisch abbaubarer Reiniger
  • Verbrauch: Etwa 20m² pro 5L bei starker Verunreinigung
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Inhalt:
5 Liter
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Neutralreiniger, Schonreiniger, watco entfetter, entfetter, entfetter 5 liter, Reiniger, Biologischer Reiniger, Bodenreiniger, Betonreiniger, Boden Reiniger, Beton Reiniger, Ölentferner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 9,054* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 65,13*
€ 77,50
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 63,79*
€ 75,91
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 62,16*
€ 73,97
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 61,71*
€ 73,43
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 59,77*
€ 71,13
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 45,27*
€ 53,87
pro Kanister
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watco
CROFSS5
ab € 76,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.