Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Epoxygrip Kalttrocknend, zweikomponentige Epoxidharz Bodenbeschichtung, 5m² Signalgelb


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-SGCCSYEL
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Epoxidbodenbeschichtung
Epoxidharz Bodenbeschichtung

Beschreibung

Die 2-komponentige Anti-Rutsch-Beschichtung aus Epoxidharz sorgt für absolute Rutschsicherheit auf Industrieböden. Sie verringert die Rutschgefahr auf Rampen, Stufen und Treppen im Innen- und Außenbereiche. Diese Anti-Rutsch-Beschichtung aus Epoxidharz ist ebenfalls auf Booten ideal verwendbar.

  • Extrastarker Halt in Rutschgefahrzonen - selbst bei nassem oder öligem Boden
  • Einfach aufzutragen
  • Hält auf Zement, Stein, Stahl und Holz
  • Grobkörniges Anti-Rutsch-Finish
  • Hält dauerhaften Belastungen stand
  • Chemikalienresistent
  • Rutschhemmung R12 nach DIN51130

 

  • Epoxygrip Kalttrocknend: Diese Anti-Rutsch-Beschichtung aus Epoxidharz besitzt die gleichen Vorteile wie die Version Standard, ist aber schon bei 0°C auftragbar - eine ideale Antirutschbeschichtung für den Außenbereich oder Kühlräume. Alle Farben der Orginial-Version erhältlich, außer weiß.
  • Epoxygrip Schnelltrocknend: Diese Anti-Rutsch-Beschichtung kann schon nach 3 Stunden Trocknungszeit belastet werden. Wie bei der Version Standard ist nur eine dicke Schicht notwendig. Einfach auftragen - Anti-Rutsch-Aggregat einstreuen - fertig!
  • Flexi-Grip: Diese Antirutschbeschichtung auf Polyurethan-Basis enthält Gummianteile, die für optimale Rutschsicherheit sorgen, und ist flexibel genug, um auf vibrierenden Böden nicht zu zerbröckeln.

 

Bei einer Temperatur von 25ºC ist die mit der Antirutschbeschichtung Epoxygrip beschichtete Oberfläche resistent gegen eine Vielzahl von Säuren und Basen:

  • Paraffine
  • Benzin
  • Alkohole
  • Oxalsäure
  • 10 %ige Chlorsäure, Schwefelsäure und Salpetersäure
  • Zitronensäure
  • Natronlauge
  • Salz- und Natriumhypochlorit-Lösungen

Produktdetails

 

  • Geeignet für: Zement, Stein, Stahl (Innen- und Aussenbereich)
  • Komposition: 2-komponentiges Epoxidharz mit 100% Feststoffanteil
  • Verbrauch: 5m² pro Gebinde
  • Anzahl der Komponenten: 1x Härter, 1x Harz und 1x Anti-Rutsch Partikel
  • Auftragsstärke: etwa 320 Mikrometer
  • Aushärtezeit: 24 Stunden bei 0°C Lufttemperatur
  • Minimale Anwendungstemperatur: 0°C Bodentemperatur
Weitere Informationen:
Farbe:
Signalgelb
GHS:
GHS07 | GHS09 | GHS08 | GHS05
GHSSIGNAL:
G
Reichweite:
5 m²
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: PU Bodenbeschichtung, Polyurethan Bodenbeschichtung, polyurethan bodenbeschichtung, Metallbeschichtung, Anti Rutsch Beschichtung, Farbbeschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 268,45*
1 Dose enthält 3 Liter (ab € 71,03667* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 268,45*
€ 319,46
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 266,49*
€ 317,12
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 247,42*
€ 294,43
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 234,69*
€ 279,28
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 213,11*
€ 253,60
pro Dose
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Watco
€ 68,34*
Sonstiges
Watco
€ 110,21*
Sonstiges
Watco
€ 78,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.