Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Epoxyguard Matt Hygiene Beste Formel, zweikomponentige Epoxidharz Bodenbeschichtung, Mausgrau RAL 7005 5L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-EMCHYGBEFRAL7005
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     EMCHYGBEFRAL7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Epoxidbodenbeschichtung
Epoxidharz Bodenbeschichtung

Beschreibung

Die 2k Epoxidharzbeschichtung für Betonböden gibt eine glatte, leicht glänzende Oberfläche, die einfach zu reinigen ist.

Die Betonbeschichtung Watco Epoxyguard kann in Verbindung mit Watco Premium Spezial Primer auch auf sehr harte und glatte Industrieböden aufgetragen werden.

  • Sehr widerstandsfähig und langlebig
  • Reduziert Bakterienwachstum
  • Kann auf bestehende Beschichtungen aufgetragen werden
  • Fast geruchlos - auch in kleinen Räumen verarbeitbar
  • Einfach zu mischen. Werkzeug kann nach Anwendung einfach mit Wasser gereinigt werden.
  • Trocknet zu einer gleichmäßigen, leicht glänzenden Oberfläche, die leicht zu reinigen ist.
  • Ausgesprochen gute Resistenz gegen Öl, Lösemittel und starke Reinigungschemikalien.
  • Umweltfreundlich – nahezu keine anorganischen Verbindungen (VOC)
  • Kann auch in Bereichen verwendet werden, in denen Lebensmittel verarbeitet oder gelagert werden (Produkt muss augehärtet sein)
  • Kann auf Beton oder Sand / Zement Böden aufgetragen werden, die über eine Fußbodenheizung verfügen (bis zu 30°C Oberflächentemperatur).
  • Erhältlich in 13 RAL Farben, die verblasste Fußböden schützen und aufhellen

 

Produktdetails

 

  • Geeignet für: Beton und gut haftende Altanstriche (Innenbereich)
  • Finish: seidenmatte Oberfläche
  • Komposition: 2-komponentiges verstärktes Epoxidharz auf Wasserbasis
  • Anzahl der Komponenten: 1x Harz und 1x Härter
  • Verbrauch: 30m² pro 5L pro Anstrich
  • Anstriche: 2 Anstriche notwendig
  • Topfzeit: 2 Stunden bei 20°C Lufttemperatur
  • Nasse Auftragsstärke: 160 Mikrometer
  • Auftragsstärke: 100 Mikrometer
  • Aushärtezeit: 12 Stunden bei 20!C Lufttemperatur
  • Minimale Anwendungstemperatur: 20°C Bodentemperatur
Weitere Informationen:
Farbe:
Mausgrau RAL
Inhalt:
5 Liter
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: watco epoxidharz, epoxidharz, Bodenbeschichtung, Boden Beschichtung, Betonbeschichtung, Beton Beschichtung, Betonanstrich, Beton Anstrich, Epoxidharz Beschichtung, Epoxisharzbeschichtung, Epoxydharz Beschichtung, Epoxydharzbeschichtung, Epoxydfarbe, Epoxidfarbe, Epoxid Farbe, Epoxyd Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,12*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 43,224* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 270,53*
€ 321,93
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 266,38*
€ 316,99
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 247,47*
€ 294,49
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 236,09*
€ 280,95
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 216,12*
€ 257,18
pro Dose
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Watco
BIOD05
ab € 45,61*
Sonstiges
Watco
CROFSS5
ab € 76,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.