| |
|
| Artikel-Nr.: 5FMXK-EHBRASLGRY4 Herst.-Nr.: EHBRASLGRY4 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung Die perfekte Industriebodenbeschichtung mit Epoxidharz für stark frequentierte Bereiche in nur einem Anstrich: Robust, langlebig und chemikalienbeständig! Die schnelltrocknende Epoxidbeschichtung hält leichtem Verkehr schon nach 4 bis 6 Stunden stand - zur Vermeidung von Ausfallzeiten. Anwendungsbereiche - Fabriken
- Lagerräume
- Garagen
- Bereiche in denen Chemikalien verschüttet werden können
Produkteigenschaften - Kann auf eine bereits vorhandene und sogar abgenutzte Industriebodenbeschichtung aufgetragen werden, solange diese nicht abblättert
- Auch in Produktionshallen und Lagerräumen anwendbar
- Schützt Beton vor Öl und chemischen Verunreinigungen
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit - bedingt durch hochwertiges Epoxidharz
- Nahezu lösemittelfrei und resistent gegen Öl, Lösemittel und Reinigungschemikalien - bedingt durch hochwertiges Epoxidharz
- Perfekte, glänzende Oberfläche in nur einem Anstrich
- Grundierung: Bei sehr porösen Oberflächen empfehlen wir die Verwendung des 4 Stunden Epoxid-Grundierers
Produktdetails - Geeignet für: Glänzende Oberfläche, exzellente Chemikalienresistenz, lösemittelfrei, einfach zu reinigen.
- Geeignet für: Beton, Holz und Metall. (Innenbereich)
- Finish: Glänzende, texturierte Oberfläche
- Komposition: 2-komponentiges Epoxidharz mit 100% Festsoffanteil
- Anzahl der Komponenten: 1x Harz und 1x Härter
- Verbrauch: 18m² bei pro 4L
- Auftragsstärke: 220 Mikrometer
- Topfzeit: 25 Minuten bei 20°C (‘Premium’ & ‘Rapid’ 20 Minuten bei 20°C).
- Aushärtezeit: 12 Stunden bei 20°C Lufttemperatur
- Minimale Anwendungstemperatur: Oberflächentemperatur 15°C
Weitere Informationen: | | Farbe: | Hellgrau | Inhalt: | 4 Liter | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: watco epoxidharz, epoxidharz, Bodenbeschichtung, Boden Beschichtung, Betonbeschichtung, Beton Beschichtung, Betonanstrich, Beton Anstrich, Epoxidharz Beschichtung, Epoxisharzbeschichtung, Epoxydharz Beschichtung, Epoxydharzbeschichtung, Epoxydfarbe, Epoxidfarbe, Epoxid Farbe, Epoxyd Farbe |
| | |
| |