Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Epoxyguard Premium Anti-Rutsch Kalttrocknend, zweikomponentige Epoxidharz Bodenbeschichtung, Schwarz 4L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-EHBCCASBLK4
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     EHBCCASBLK4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Epoxidbodenbeschichtung
Epoxidharz Bodenbeschichtung

Beschreibung

Die perfekte Industriebodenbeschichtung mit Epoxidharz für stark frequentierte Bereiche in nur einem Anstrich: Robust, langlebig und chemikalienbeständig!

Industriebodenbeschichtung mit Epoxidharz, die bei niedrigen Temperaturen trocknet und dabei alle Vorteile der Standardversion bietet. Perfekt für den Einsatz im Temperaturbereich von 0°C bis 10°C. 

Anwendungsbereiche

  • Fabriken
  • Lagerräume
  • Garagen
  • Bereiche in denen Chemikalien verschüttet werden können

Produkteigenschaften

  • Kann auf eine bereits vorhandene und sogar abgenutzte Industriebodenbeschichtung aufgetragen werden, solange diese nicht abblättert
  • Auch in Produktionshallen und Lagerräumen anwendbar
  • Schützt Beton vor Öl und chemischen Verunreinigungen
  • Ausgezeichnete Abriebfestigkeit - bedingt durch hochwertiges Epoxidharz
  • Nahezu lösemittelfrei und resistent gegen Öl, Lösemittel und Reinigungschemikalien - bedingt durch hochwertiges Epoxidharz
  • Perfekte, glänzende Oberfläche in nur einem Anstrich
  • Härtezeit der Industriebodenbeschichtung mit Epoxidharz: Hält leichtem Verkehr nach 12 Stunden stand, bei 15°C
  • Grundierung: Bei sehr porösen Oberflächen empfehlen wir die Verwendung des 4 Stunden Epoxid-Grundierers

Härtezeit der kalttrocknenden Industriebodenbeschichtung mit Epoxidharz: Leichter Verkehr: 48 Stunden. Normaler Vekehr: 72 Stunden. Erreicht seine volle Chemikalienresistenz nach 7 Tagen. Lassen Sie während der ersten 7 Tage nach der Auftragung keine Pfützenbildung auf der beschichteten Fläche zu! Bei 0°C: Aufbringung einer 2. Schicht möglich nach 24 Stunden.


Produktdetails

 

  • Eigenschaften: Glänzende Oberfläche, exzellente Chemikalienresistenz, lösemittelfrei, einfach zu reinigen.
  • Geeignet für: Beton, Holz und Metall. (Innenbereich)
  • Finish: Glänzende, texturierte Oberfläche
  • Komposition: 2-komponentiges Epoxidharz mit 100% Festsoffanteil
  • Anzahl der Komponenten: 1x Harz und 1x Härter
  • Verbrauch: 18m² bei pro 4L
  • Auftragsstärke: 220 Mikrometer
  • Topfzeit: 25 Minuten bei 20°C (‘Premium’ & ‘Rapid’ 20 Minuten bei 20°C). 
  • Aushärtezeit: 30 Stunden bei 5°C Lufttemperatur
  • Minimale Anwendungstemperatur: Oberflächentemperatur 5°C
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Inhalt:
4 Liter
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: watco epoxidharz, epoxidharz, Bodenbeschichtung, Boden Beschichtung, Betonbeschichtung, Beton Beschichtung, Betonanstrich, Beton Anstrich, Epoxidharz Beschichtung, Epoxisharzbeschichtung, Epoxydharz Beschichtung, Epoxydharzbeschichtung, Epoxydfarbe, Epoxidfarbe, Epoxid Farbe, Epoxyd Farbe, Antirutsch Beschichtung, Anti-Rutsch Beschichtung, Antirutsch Anstrich, Anti-Rutsch Anstrich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,06*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 4 Liter (ab € 70,765* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 346,72*
€ 412,60
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 342,80*
€ 407,93
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 313,89*
€ 373,53
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 297,91*
€ 354,51
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 283,06*
€ 336,84
pro Dose
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Watco
BIOD05
ab € 45,61*
Sonstiges
Watco
CROFSS5
ab € 76,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.