| |
|
| Artikel-Nr.: 5FMXK-CXCCBLU10 Herst.-Nr.: CXCCBLU10 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung Watco Concrex Color bringt Ihnen sämtliche Vorteile von Watco Concrex Epoxidharzmörtel und ermöglicht Ihnen zusätzlich eine Reparatur in der Ursprungsfarbe Ihres Untergrundes! - Undurchlässig und staubfrei
- Chemikalienresistent und rutschhemmend
- Nahezu unzerstörbar
- Auslaufend modellierbar
- 2-komponentiger Epoxydharzmörtel
- Rutschsicherheit R12
Die Versionen Original und Kalttrocknend sind in acht, die Version Schnelltrocknend in fünf attraktiven Farben erhältlich. Concrex Color Kalttrocknend wurde für Reparaturen bei niedrigen Temperaturen z.B. im Außenbereich oder ungeheizten Innenbereichen entwickelt. Der Epoxidharzmörtel trocknet schon bei 0°C! Produktdetails - Eigenschaften: Extrem robust, trocknet granithart aus, chemikalienresistent, Rutschsicherheitsklasse R12, wasserdicht und staubfrei, auslaufend modellierbar, geeignet für Schwerlast.
- Geeignet für: Beton, Ziegelstein (Innen- und Aussenbereich)
- Komposition: 2-komponentiges Epoxidharz
- Verbrauch: 1,2m²pro 10kg bei 5mm Dicke
- Topfzeit: 30 Minuten
- Aushärtezeit: 24-48 Stunden bei 0°C Lufttemperatur
- Minimale Anwendungstemperatur: 0°C Bodentemperatur
Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Gewicht: | 10 kg | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHS08 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: watco epoxidharz, Epoxidharzmörtel, Epoxydharzmörtel, Betonreparatur, Bodenreparatur, Reparaturmörtel, Mörtel, Beton Instandsetzung, Boden Instandsetzung |
| | |
| |