Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Haftprimer Unter Null 3m², Epoxidharz-Grundierung


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-TACKSZ750
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     TACKSZ750
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodengrundierung
Fußbodengrundierung
Epoxidharz
Epoxydharz

Beschreibung

Die neue Formel des Watco Haftprimers Unter Null hilft bei der Anwendung von Watco Concrex Unter Null bei sehr flachen, komplizierten oder vertikalen Reparaturen. Bei der Anwendung von Concrex unter Null als dünner Anstrich anstelle einer partiellen Reparatur.

Verbrauch: 750ml reichen für ca 3m²


Produktdetails

 

  • Geeignet für: Beton, Ziegelstein und Mauerwerk (Innen- und Aussenbereich)
  • Oberflächen: auf Beton, Stein oder Putz. Haft-Primer Unter Null kann auch auf den meisten gut gebundenen Anstrichen verwendet werden.
  • Primer erforderlich: Nein
  • Verbrauch: 1,2m² bei 5mm Dicke pro 10kg
  • Aushärtezeit: Voll ausgehärtet bei 20°C nach ca. 1 Stunde. Voll ausgehärtet bei -20°C nach 8+ Stunden. Nicht auf einer harten Schicht trocknen lassen. Kann mit Concrex® Kalttrocknend innerhalb von 30-60 Minuten überlackiert werden.
  • Minimale Anwendungstemperatur: 0°C
  • Topfzeit:  20-25 Minuten bei 15°C. Höhere Temperaturen verkürzen diese Verarbeitungszeit. 
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
1 kg
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09 | GHS08
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,43*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 0,75 Liter (ab € 80,57334* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 78,19*
€ 93,05
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 76,73*
€ 91,31
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 74,16*
€ 88,25
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 71,55*
€ 85,14
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 60,43*
€ 71,91
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.