| |
|
| Artikel-Nr.: 5FMXK-TACKCDC1 Herst.-Nr.: TACKCDC1 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung Watco Haftprimer ist eine adhäsive Grundierung, mit der Sie Untergründe optimal vor der Anwendung mit Watco Concrex Carbon Fibre (bei dünner Beschichtung) oder Concrex Wand behandeln können. Der Haftprimer trocknet bei +10°C und der behandelte Untergrund kann nach 30 bis 60 Minuten weiter bearbeitet werden. Produktdetails - Geeignet für: Beton, Putz, Stein, Sand, Zement, Metall (Innen- und Aussenbereich)
- Oberflächen: Böden, Wände, Rampen, Stufen.
- Primer erforderlich: Nein
- Kompositionen: 2-komponentiges Epoxidharz
- Verbrauch: In 1 m² und 6 m² Gebinden erhältlich.
- Aushärtezeit: 30 Minuten bis 1 Stunde bei 15°C
- Topfzeit: Maximal 20 Minuten bei 20°C, wenn das Produkt in einen flachen Behälter umgefüllt wurde. Höhere Temperaturen reduzieren die Topfzeit.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Gewicht: | 0,75 kg | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHS09 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |