Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Concrex Epoxidharzmoertel Color, zweikomponentiges Epoxidharz, Schwarz 10kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-CXBLK10
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     CXBLK10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Epoxidharzmörtel
Epoxydharzmörtel

Beschreibung

Watco Concrex Color bringt Ihnen sämtliche Vorteile von Watco Concrex Epoxidharzmörtel und ermöglicht Ihnen zusätzlich eine Reparatur in der Ursprungsfarbe Ihres Untergrundes!

  • Undurchlässig und staubfrei
  • Chemikalienresistent und rutschhemmend
  • Nahezu unzerstörbar
  • Auslaufend modellierbar
  • 2-komponentiger Epoxydharzmörtel
  • Rutschsicherheit R12

Die Versionen Original und Kalttrocknend sind in acht, die Version Schnelltrocknend in fünf attraktiven Farben erhältlich.

Concrex Color Standard – Reparieren in der Originalfarbe

Alle Vorteile von Concrex Epoxidharzmörtel in 8 verschiedenen Farben. So entfällt ein zusätzliches Überstreichen nach Abschluss der Reparaturarbeiten. 
Härtezeit: Bei 15-20°C: Leichter Verkehr nach 5-6 Stunden, schwerer Verkehr nach 12-16 Stunden

 

Produktdetails

 

  • Eigenschaften: Extrem robust, trocknet granithart aus, chemikalienresistent, Rutschsicherheitsklasse R12, wasserdicht und staubfrei, auslaufend modellierbar, geeignet für Schwerlast. 
  • Geeignet für: Beton, Ziegelstein (Innen- und Aussenbereich)
  • Komposition: 2-komponentiges Epoxidharz
  • Verbrauch: 1,2m²pro 10kg bei 5mm Dicke
  • Topfzeit: 30 Minuten
  • Aushärtezeit: 5-6 Stunden bei 20°C Lufttemperatur
  • Minimale Anwendungstemperatur: 10°C Bodentemperatur
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
10 kg
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: watco epoxidharzmörtel, epoxidharzmörtel, epoxidharzmörtel 10kg, Betonreparatur, Bodenreparatur, Reparaturmörtel, Mörtel, Beton Instandsetzung, Boden Instandsetzung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,16*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 10 Liter (ab € 15,416* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 190,87*
€ 227,14
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 188,70*
€ 224,55
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 183,98*
€ 218,94
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 180,70*
€ 215,03
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 154,16*
€ 183,45
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Watco
TACKCDC1
ab € 36,45*
Zubehör
Watco
TACKCDC6
ab € 108,45*
Zubehör
Watco
TACKSZ750
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.