Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Chemi-Coat Kalttrocknend , zweikomponentige Epoxidharz Bodenbeschichtung, Grau 4L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-CCCCMGRY4
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     CCCCMGRY4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Epoxidbodenbeschichtung
Epoxidharz Bodenbeschichtung

Beschreibung

Watco Chemi-Coat ist eine industrielle Bodenbeschichtung, die dank ihrer Epoxidharz-Basis enorm chemikalienbeständig ist. Eine einzige dicke Schicht der Epoxidharzbeschichtung genügt normalerweise um eine harte, glänzendeund leicht zu reinigende Oberfläche zu schaffen, die außerdem extrem chemikalienbeständig ist. Bei sehr porösen Oberflächen empfiehlt Watco Ihnen die Verwendung des Watco Epoxyd-Grundierer.

Produkteigenschaften

  • Ideal für Oberflächen, auf denen Chemikalien verschüttet werden könnten.
  • Exzellente Resistenz gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Geeignet für die meisten Bödenarten und Wände, wie z.B. in Auffangwannen
  • Geringe Lösemittelgehalt
  • Die Epoxidharzbeschichtung Chemi-Coat Kalttrocknend entwickelt schon bei 0°C eine Chemikalienbeständigkeit wie das Original. Ideal für ungeheizte Bereiche oder die Winterzeit

Produktdetails

 

  • Eigenschaften: Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, geringer Lösemittelgehalt, besonders langlebig.
  • Geeignet für:Beton, gut haftende Altanstriche, einige Metalle (Innenbereich)
  • Finish: Feine,gläzende Oberfläche
  • Primer: Ja, auf porösen Oberflächen.
  • Komposition: Zweikomponentig, Epoxidharz mit 100% Feststoffanteil
  • Verbrauch:18m² pro 4L 
  • Auftragsstärke: 220 Mikrometer
  • Aushärtezeit: 16 Stunden bei 20°C Lufttemperatur
  • Minimale Anwendungstemperatur: Oberflächentemperatur 5°C.
  • Topfzeit: 1 Stunde bei 15°C
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Inhalt:
4 Liter
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: watco epoxidharz, epoxidharz, Epoxid-Harz, Epoxyd-Harz, Epoxidharz Beschichtung, Epoxydharz Beschichtung, Boden Beschichtung, Beton Beschichtung, Betonbeschichtung, Bodenbeschichtung, Anstrich, Beton Anstrich, Boden Anstrich, chemikalienresistent Antrich, Epoxid Anstrich, Epoxyd Anstrich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,84*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 4 Liter (ab € 68,71* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 338,98*
€ 403,39
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 336,62*
€ 400,58
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 308,30*
€ 366,88
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 297,17*
€ 353,63
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 274,84*
€ 327,06
pro Dose
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Watco
BIOD05
ab € 45,19*
Sonstiges
Watco
CROFSS5
ab € 76,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.