Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 350 3/4" PN16 0,2 - 2 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Druckminderer DRV 350 3/4"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar <li>Anschlussgröße: 3/4" nach ISO 7 <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Druckminderer DRV 350 3/4"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar <li>Anschlussgröße: 3/4" nach ISO 7 <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     598-035003
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     035003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer berluto 0,2 - 2 bar

Druckminderer DRV 350 3/4"


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 16 bar
  • Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar
  • Anschlussgröße: 3/4" nach ISO 7
  • Dichtungen aus NBR
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • Membranventil
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: druckminderer 1/4 zoll, berluto druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
002503
ab € 281,87*
Ähnlich
Berluto Armaturen
004303
ab € 59,62*
Ähnlich
Berluto Armaturen
057203
ab € 392,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.