Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 250 G 3/4" PN25 0,2 - 2 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Druckminderer DRV 250 G 3/4"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 25 bar <li>Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar <li>Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 <li>Dichtungen aus CR/NBR <li>Höchstes Reduktionsverhältnis 20:1 <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Druckminderer DRV 250 G 3/4"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 25 bar <li>Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar <li>Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 <li>Dichtungen aus CR/NBR <li>Höchstes Reduktionsverhältnis 20:1 <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-002503
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     002503
EAN/GTIN:
     4038656025036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer berluto 0,2 - 2 bar

Druckminderer DRV 250 G 3/4"


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 25 bar
  • Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar
  • Anschluss: Innengewinde nach ISO 228
  • Dichtungen aus CR/NBR
  • Höchstes Reduktionsverhältnis 20:1
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • Membranventil
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: berluto druckminderer, druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,49*
€ 403,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,48*
€ 402,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,05*
€ 397,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,35*
€ 378,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,16*
€ 333,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
002003
ab € 115,49*
Ähnlich
Berluto Armaturen
023022
ab € 332,68*
Ähnlich
Berluto Armaturen
045003
ab € 173,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.