Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 403-6 3/4" PN16 1,5 - 6 bar mit DVGW-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Druckminderer DRV 403-6 3/4" mit DVGW-Zulassung</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar <li>Anschlussgröße: 3/4" nach ISO 7 <li>Dichtungen aus EPDM <li>Membranventil <li>mit integriertem Schmutzfänger <li>austauschbarer Kartusche <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>mit DVGW-Zulassung <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Druckminderer DRV 403-6 3/4" mit DVGW-Zulassung</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar <li>Anschlussgröße: 3/4" nach ISO 7 <li>Dichtungen aus EPDM <li>Membranventil <li>mit integriertem Schmutzfänger <li>austauschbarer Kartusche <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>mit DVGW-Zulassung <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-004303
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     004303
EAN/GTIN:
     4038656043030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
berluto druckminderer

Druckminderer DRV 403-6 3/4" mit DVGW-Zulassung


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 16 bar
  • Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar
  • Anschlussgröße: 3/4" nach ISO 7
  • Dichtungen aus EPDM
  • Membranventil
  • mit integriertem Schmutzfänger
  • austauschbarer Kartusche
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • mit DVGW-Zulassung
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: druckminderer, druckminderer 1/4 zoll, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
042403
ab € 102,75*
Ähnlich
Berluto Armaturen
042503
ab € 136,90*
Ähnlich
Berluto Armaturen
045003
ab € 172,38*
Ähnlich
Berluto Armaturen
050203
ab € 333,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.