Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Deluxe 3-lagig hoch weiss 96 Rollen 1 Palette 2112 Rollen


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Toilettenpapier Deluxe 3-lagig hoch weiss 96 Rollen 1 Palette 2112 Rollen
Toilettenpapier Deluxe 3-lagig hoch weiss 96 Rollen 1 Palette 2112 Rollen
Toilettenpapier Deluxe 3-lagig hoch weiss 96 Rollen 1 Palette 2112 Rollen
Toilettenpapier Deluxe 3-lagig hoch weiss 96 Rollen 1 Palette 2112 Rollen
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-T-28-1P
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-T-28-1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Toilettenpapier Deluxe 3-lagig hoch weiss 96 Rollen 1 Palette 2112 Rollen

Dieses Toilettenpapier ist sehr weich, und hat einen angenehmen Frischeduft.

- Farbe: hoch weiss
- Länge: 18 m je Rolle
- Breite: 9,7 cm
- Durchmesser: 12 cm
- Anzahl: 150 Blatt je Rolle.
- 100 % Zellstoffpapier microgeprägt mit Motiv
- Verkaufseinheit: 1 Palette mit 22 Verpackungen mit je 96 Rollen 1 Palette 2112 Rollen
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-lagig
Farbe:
hoch weiß
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, wcpapier 3lagig, klopapier, Papier, Jumbo Toilettenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 634,72*
1 Palette enthält 2.112 Rollen (ab € 0,24542* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 634,72*
€ 755,32
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 628,36*
€ 747,75
pro Palette
ab 4 Paletten
€ 613,48*
€ 730,04
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 595,95*
€ 709,18
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 569,79*
€ 678,05
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 518,32*
€ 616,80
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-T-10
€ 24,17*
Ähnlich
iPEP
999-T-28
€ 34,69*
Ähnlich
iPEP
999-T-40
€ 22,38*
Ähnlich
iPEP
999-T-50
€ 26,85*
Ähnlich
iPEP
999-JS-10
€ 38,64*
Ähnlich
iPEP
999-JS-01
€ 31,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.