Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Verpackungsfolie
>
Stretchfolie
>
Handstretchfolie
>
Artikel
Stretchfolie transparent 300m x 17 my
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
595-STF-01
Hersteller:
iPEP
Herst.-Nr.:
999-STF-01
EAN/GTIN:
4260419032306
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Stretchfolie transparent 300m x 17 my
- Farbe: transparent
- Länge: 300 m
- Breite: 45cm
- Stärke 17my
- Hülse 50mm
- PE Handstretchfolie passt sich jeder beliebigen Form an.
- Geräuscharmes Abrollen.
- Verkaufseinheit: 1 Rolle
... >
Lager 595
>
Verpackungsmaterial
>
Stretchfolie
Weitere Suchbegriffe:
Dehnfolie
,
Stretchfilm
,
Stretchfolie
,
Wickelfolie
,
handstretchfolie 17my
,
bündelfolie
,
Packband
,
Packfolie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 9,68*
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,01477* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,68*
€ 11,52
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Rolle
ab 252 Rollen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Rolle
ab 756 Rollen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Rolle
ab 976 Rollen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falthandtücher 1-lagig natur ZZ-Falz 5000 Stück
iPEP
999-FH-01
€ 24,12*
Ähnlich
Gewebeband silber 48mm x 50m
iPEP
999-GB-01
€ 5,95*
Ähnlich
Packband braun 50 x 66m
iPEP
999-KB-02
€ 0,73*
Ähnlich
Packband transparent 50 x 66m
iPEP
999-KB-05
€ 0,73*
Ähnlich
Putzpapier 2-lagig 24cm x 380m 1 Rolle a 1000 Blatt
iPEP
999-P-04
€ 13,20*
Ähnlich
Putzpapier 2-lagig 33cm x 360m 1 Rolle a 1000 Blatt
iPEP
999-P-05
€ 16,79*
Ähnlich
Putzpapier 3-lagig 1000 Blatt 36cm x 380m 1 Rolle
iPEP
999-P-10
€ 23,47*
Ähnlich
Stretchfolie schwarz 500mm 300m x 20 my
iPEP
999-STF-05
€ 11,31*
Ähnlich
Stretchfolie transparent 300m x 20 my
iPEP
999-STF-02
€ 8,98*
Ähnlich
Stretchfolie transparent 500mm 300m x 17 my
iPEP
999-STF-03
€ 8,98*
Ähnlich
Stretchfolie transparent 500mm 300m x 20 my
iPEP
999-STF-04
€ 8,98*
Ähnlich
Toilettenpapier Deluxe 3-lagig hoch weiss 96 Rollen
iPEP
999-T-28
€ 34,42*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.