Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzpapier 3-lagig 1000 Blatt 36cm x 380m 1 Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Putzpapier 3-lagig 1000 Blatt 36cm x 380m 1 Rolle
Putzpapier 3-lagig 1000 Blatt 36cm x 380m 1 Rolle
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-P-10
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-P-10
EAN/GTIN:
     4260419030104
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

Putzpapier 3-lagig 1000 Blatt 36cm x 380m 1 Rolle

- Farbe: blau
- Länge: 380 m
- Breite: 36 cm
- Hülse: ca. 7 cm
- Durchmesser: 40 cm
- Qualität: 100% Recycling
- Anzahl: 1000 Blatt per Rolle.
- Zum Entfernen von groben Schmutz wie Öl, Fett und sonstigen Schmierstoffen.
- Geprägt und Perforiert.
- bindemittelfrei
- silikonfrei
- fest
- lösungsmittelbeständig
- naßfest
- saugstark
- Verkaufseinheit: 1 Rolle
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-lagig
Farbe:
blau
Breite:
36 cm
Länge:
380 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 14,93* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,50*
€ 27,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,40*
€ 27,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,49*
€ 26,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,30*
€ 25,35
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 20,09*
€ 23,91
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 19,56*
€ 23,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-BS-01
ab € 25,42*
Ähnlich
iPEP
999-P-04
ab € 7,87*
Ähnlich
iPEP
999-P-05
ab € 10,12*
Ähnlich
iPEP
999-WH-01
ab € 23,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.