Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 240 Liter Typ 100 blau 10 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke 240 Liter Typ 100 blau 10 Stück
Müllsäcke 240 Liter Typ 100 blau 10 Stück
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-B-22
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-B-22
EAN/GTIN:
     4260419031651
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke 240 Liter Typ 100 blau 10 Stück

Praktische und hygienische Abfallentsorgung für Gaststätten, Handel, Büro und Haushalt
- Typ 100
- zäh und durchstoßfest
- umweltfreundlich
- Farbe: blau
- Abmessung: 100 cm x 125 cm
- Volumen: 240 Liter
- 1 Rolle [10 Beutel]
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Typ:
Typ 100
Weitere Suchbegriffe: abfallsack 240 liter blau, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Beutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,95*
€ 8,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-B-05
ab € 0,54*
Ähnlich
iPEP
999-B-07
ab € 0,73*
Ähnlich
iPEP
999-B-17
ab € 3,00*
Ähnlich
iPEP
999-B-13
ab € 2,04*
Ähnlich
iPEP
999-B-11
ab € 3,55*
Ähnlich
iPEP
999-B-10
ab € 3,55*
Ähnlich
iPEP
999-B-12
ab € 3,55*
Ähnlich
iPEP
999-B-15
ab € 3,91*
Ähnlich
iPEP
999-B-19
ab € 4,45*
Ähnlich
iPEP
999-B-21
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.