Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 60 Liter 50 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllbeutel 60 Liter 50 Stück
Müllbeutel 60 Liter 50 Stück
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-B-07
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-B-07
EAN/GTIN:
     4260419031101
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllbeutel 60 Liter 50 Stück

Praktische und hygienische Abfallentsorgung für Gaststätten, Handel, Büro und Haushalt
- passt sich jeder Eimerform an
- diese Beutel sind umweltfreundlich
- Farbe: schwarz
- Abmessung: 60 cm x 70 cm
- Volumen: 60 Liter
- 1 Rolle [50 Beutel]
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, abfallbeutel 60 l schwarz, abfallbeutel schwarz, abfallbeutel, Müllsäcke, Beutel, Abfallsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,54*
€ 1,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-B-03
ab € 0,48*
Ähnlich
iPEP
999-B-05
ab € 0,54*
Ähnlich
iPEP
999-B-08
ab € 1,94*
Ähnlich
iPEP
999-B-09
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.