Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 120 Liter Typ 70 blau 25 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke 120 Liter Typ 70 blau 25 Stück
Müllsäcke 120 Liter Typ 70 blau 25 Stück
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-B-15
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-B-15
EAN/GTIN:
     4260419031453
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke 120 Liter Typ 70 blau 25 Stück

Praktische und hygienische Abfallentsorgung für Gaststätten, Handel, Büro und Haushalt
- Typ 70
- zäh und durchstoßfest
- umweltfreundlich
- Farbe: blau
- Abmessung: 70 cm x 110 cm
- Volumen: 120 Liter
- 1 Rolle [25 Beutel]
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Typ:
Typ 70
Weitere Suchbegriffe: abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Beutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,29*
€ 7,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-B-05
ab € 0,54*
Ähnlich
iPEP
999-B-07
ab € 0,72*
Ähnlich
iPEP
999-B-17
ab € 3,00*
Ähnlich
iPEP
999-B-13
ab € 2,04*
Ähnlich
iPEP
999-B-11
ab € 3,53*
Ähnlich
iPEP
999-B-10
ab € 3,53*
Ähnlich
iPEP
999-B-12
ab € 3,55*
Ähnlich
iPEP
999-B-19
ab € 4,45*
Ähnlich
iPEP
999-B-22
ab € 4,22*
Ähnlich
iPEP
999-B-21
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.