Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AF-2531 3/2-Wegeventil NO 1/2" U2 ohne Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AF-2531 3/2-Wegeventil NO 1/2" U2 ohne Spule
AF-2531 3/2-Wegeventil NO 1/2" U2 ohne Spule
AF-2531 3/2-Wegeventil NO 1/2" U2 ohne Spule
Artikel-Nr.:
     594FP-AF-2531
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     AF-2531
EAN/GTIN:
     8718427033960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
3/2-Wege-Schließer-Magnetventil 1/2 "ohne U2-Spule
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
fließen:
5400,0
Material (Gehäuse):
Zamak
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-5°C / 60°C
Umgebungstemparatur. °C:
50°C
Leistung:
Monostabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nass Magnet
A-11173-0101
ab € 1,27*
Zubehör
Nass Magnet
A-611-202-0298-2000
ab € 10,32*
Zubehör
Univer Pneumatiek
AF-9615
ab € 29,78*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DB-0501
ab € 7,55*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DB-0502
ab € 7,48*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DB-0507
ab € 7,99*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DB-0509
ab € 10,51*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DB-0510
ab € 8,12*
Zubehör
Precon
A-11473-0101
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.