Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

338-015-02 CAMOZZI 3/2-wege Ventil NC 1/8" ohne Spule Camozzi


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-338-015-02 CAMOZZI
Hersteller:
     Camozzi
Herst.-Nr.:
     00118682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Camozzi 3/2-Wege-Magnetventil Normalerweise geschlossen 1/8 "Federrücklauf, ohne Spule
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
-
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-
Umgebungstemparatur. °C:
60°C
Leistung:
3/2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.026,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 50,67125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.273,34*
€ 2.705,2746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.243,97*
€ 2.670,3243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.121,18*
€ 2.524,2042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.062,39*
€ 2.454,2441
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.026,85*
€ 2.411,9515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.