Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Arbeiten… nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter…, Folie, 148 x 74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen Kombischild "Arbeiten dürfen nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter durchgeführt werden" [W012], Folie (0,1 mm), 148 x 74 mm, selbstklebend
Warnzeichen Kombischild "Arbeiten dürfen nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter durchgeführt werden" [W012], Folie (0,1 mm), 148 x 74 mm, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.13.033
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.13.033
EAN/GTIN:
     4061466043792
Suchbegriffe:
Arbeiten dürfen nur bei ausgeschalt...
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber
Warnschild Arbeiten dürfen nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter durchgeführt werden, W012, Kombischild, rechteckig, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 148 mm, Höhe: 74 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
148 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Arbeiten dürfen nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter durchgeführt werden
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnschild, Kombischild, Arbeiten dürfen nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter durchgeführt werden, 148 x 74 mm, W012, gelb / schwarz, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,16*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,699*
€ 2,513*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.