Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecuBox Mini, Augenschutz benutzen, blau, 236 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SecuBox Mini, Augenschutz benutzen
SecuBox Mini, Augenschutz benutzen
Artikel-Nr.:
     5921-330.25.001
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4101100
EAN/GTIN:
     4002321411011
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
SecuBox Mini, Augenschutz benutzen, blau, Länge: 236 mm, Höhe: 120 mm
Weitere Informationen:
Länge:
236 mm
Höhe:
120 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
324
1
€ 4,90*
ab € 11,00*
€ 11,00*
1 Tag
324
10
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 11,01*
1
€ 9,80*
ab € 8,80*
€ 12,54*
1 Tag
283
1
€ 4,79*
ab € 8,85*
€ 12,60*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 19,50*
€ 26,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
311527
ab € 50,58*
Ähnlich
GEBRA
4101200
ab € 12,51*
Ähnlich
GEBRA
4201110
ab € 46,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.