Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A L M12x120/25 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-097622
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097622
EAN/GTIN:
     4006209976227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer m12 ankerstange
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Bohrlochtiefe:
135 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Gewindemaß (mm):
12 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12
Länge:
177 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
25 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Skalenteile Mörtel:
7
Verankerungstiefe:
120 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1558.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m12
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,781*
€ 31,791*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 105,706*
€ 125,116*
Lager 5913
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 158,35*
€ 183,63*
3 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 183,11*
€ 209,39*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 187,94*
€ 214,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,63*
€ 218,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,95*
€ 215,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,35*
€ 203,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,59*
€ 200,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 165,27*
€ 196,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 158,35*
€ 188,44
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.