Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker Stahl A4 FHB II-AL M12x120/25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56351641
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097622
EAN/GTIN:
     4006209976227
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer m12 ankerstange
fischer ankerstange

Highbond-Anker Stahl A4 FHB II-AL M12x120/25

Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L R ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Länge:
177 mm
Effektive Verankerungstiefe:
120 mm
Mit Mörtelpatrone:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m12, Anker, Verbundanker
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,781*
€ 31,791*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 105,706*
€ 125,116*
3 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 158,35*
€ 183,63*
2 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 183,11*
€ 209,39*
Lager 3517
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 187,94*
€ 214,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,94*
€ 255,7786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,68*
€ 250,7092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,03*
€ 240,4157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,54*
€ 236,2626
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 194,71*
€ 231,7049
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 187,94*
€ 223,6486
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,794* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.