Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 120/25A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 120/25A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 120/25A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 120/25A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 120/25A4
Artikel-Nr.:
     5417F-172573
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097622
EAN/GTIN:
     4006209976227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer m12 ankerstange
fischer ankerstange
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Dübellänge:
177
Nenngröße:
12
min. Bohrlochtiefe:
135
ETA-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Nein
Ausführung:
Ankerstangen
Hersteller:
Fischer
Durchsteckelement für Durchsteckmontage:
78234
PZ:
7
GTIN (EAN-Code):
4006209976227
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.700 KGM
Bohrlochtiefe:
135 mm
Verankerungstiefe:
120 mm
max. Dicke des Anbauteils:
25 mm
Gewinde:
M 12
Schlüsselweite:
19
Werkstoff:
A4
Länge:
177 mm
Werkstoffart:
Edelstahl
Nutzlänge:
25 mm
Bohrerdurchmesser:
14 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m12, ANKER-12-120/25-4
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,781*
€ 31,791*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 105,706*
€ 125,116*
3 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 158,35*
€ 183,63*
2 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 183,11*
€ 209,39*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 187,94*
€ 214,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,116*
€ 148,88804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,366*
€ 147,99554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,846*
€ 139,04674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,356*
€ 134,89364
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 111,166*
€ 132,28754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 105,706*
€ 125,79014
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,5706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.