Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 124-129 M10/M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-093709
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     093709
EAN/GTIN:
     4006209937099
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 124-129 M10/M12 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M10/ M12, SW 17, h = 21 mm
Breite:
190 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
164 mm | 92 mm
Installationsdrehmoment:
3 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,00 kN
Spannbereich:
124 - 129 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
9564.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,665*
€ 11,705*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,1388*
€ 14,5088*
3 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,74*
€ 17,42*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,15*
€ 17,89*
Lager 5913
180
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 175,52*
€ 210,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,00*
€ 249,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,04*
€ 246,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,14*
€ 235,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,15*
€ 228,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 187,44*
€ 223,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 175,52*
€ 208,87
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 8,776* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.