Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Massivrohrschelle FRSM 124 - 129 M10/M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Massivrohrschelle FRSM 124 - 129 M10/M12
Fischer Massivrohrschelle FRSM 124 - 129 M10/M12
Fischer Massivrohrschelle FRSM 124 - 129 M10/M12
Fischer Massivrohrschelle FRSM 124 - 129 M10/M12
Fischer Massivrohrschelle FRSM 124 - 129 M10/M12
Fischer Massivrohrschelle FRSM 124 - 129 M10/M12
Fischer Massivrohrschelle FRSM 124 - 129 M10/M12
Artikel-Nr.:
     5417S-172440
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     093709
EAN/GTIN:
     4006209937099
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die Fischer Massivrohrschelle FRSM 124-129 M10/M12 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
PZ:
9
GTIN (EAN-Code):
4006209937099
Breite:
194 mm
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM; chlorfrei; silikonfrei
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Höhe Z2:
82.5 .
Höhe Z1:
74 mm
Anschlussmutter:
Widerstandsgeschweißt, M 10/ M 12, SW 17, h = 21 mm
Höhe Z:
94 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Höhe Anschlussmutter:
20 mm
Farbe:
schwarz
Härte:
45 + - 5° Shore A °C
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Einfügungsdämmung:
16
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Verschlussschrauben:
Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz
Verschlussschraube:
M 8
Blechstärke s:
3 mm
Temperaturbereich:
-50° bis +110°C
Höhe H:
154 mm
Breite x Stärke:
30 x 3,0 mm
Schlüsselweite:
17
Breite B:
194 mm
Hersteller:
Fischer
(Breite x Stärke):
30 x 3 mm
Schalldämmung:
für DIN 4109
Höhe:
154 mm
Blechstärke:
3 mm
Werkstoffart:
Stahl
Spannbereich:
124-129 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, SCHELLE-124 - 129 M10/M12
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,665*
€ 11,685*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,1488*
€ 14,4388*
3 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 17,36*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,14*
€ 17,80*
2 Tage
1000
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,6934*
€ 18,4334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,685*
€ 13,90515
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,665*
€ 11,50135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 233,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.