Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenbetondübel FTP M6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-078415
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078415
EAN/GTIN:
     4006209784150
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Schraubanker
gasbetondübel fischer
Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP M ist ein Spezialdübel für die Befestigung in Porenbeton. Der aus Metall hergestellte Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Innensechskantschlüssel in das Bohrloch gesetzt. Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich dabei formschlüssig in den Baustoff. Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP M ist bestens geeignet, um Spiegelschränke, Heizkörper und TV-Konsolen sicher in Porenbeton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Einschraubtiefe:
20 mm
Metrische Schraube:
M6
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Min. Einschraubtiefe:
15 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Nein
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Ausführung (etim):
Spiraldübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Stahl
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
569.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 59,205*
€ 74,055*
Lager 5913
750
€ 6,40*
ab € 59,52*
€ 74,35*
2 Tage
750
€ 6,40*
ab € 60,81*
€ 75,71*
€ 5,46*
ab € 62,62*
€ 77,73*
Frei Haus
ab € 63,55*
€ 79,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,35*
€ 88,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,52*
€ 87,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,93*
€ 83,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,81*
€ 79,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,52*
€ 70,83
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.