Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Turbo Porenbetonanker FTP M 6 aus Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP M 6 aus Metall
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP M 6 aus Metall
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP M 6 aus Metall
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP M 6 aus Metall
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP M 6 aus Metall
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP M 6 aus Metall
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP M 6 aus Metall
Artikel-Nr.:
     5417F-171917
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078415
EAN/GTIN:
     4006209784150
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Schraubanker
gasbetondübel fischer
Der Fischer Turbo Porenbetonanker FTP M ist ein Spezialdübel für die Befestigung in Porenbeton. Der aus Metall hergestellte Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Innensechskant-Schlüssel in das Bohrloch gesetzt. Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich dabei formschlüssig in den Baustoff. Der Fischer Turbo Porenbetonanker FTP M ist bestens geeignet, um Spiegelschränke, Heizkörper und TV-Konsolen sicher in Porenbeton zu befestigen.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
6
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
ohne Schraube
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209784150
min. Einschraubtiefe:
15 mm
max. Einschraubtiefe:
20 mm
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Bohrerdurchmesser:
8-10 mm
Dübellänge:
50 mm
Metrische Schraube:
M 6
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel, NYLON-6
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,265*
€ 74,365*
3 Tage
750
€ 6,40*
ab € 59,78*
€ 74,64*
3 Tage
750
€ 6,40*
ab € 60,52*
€ 75,96*
€ 5,46*
ab € 62,26*
€ 77,99*
Frei Haus
ab € 63,65*
€ 79,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,365*
€ 88,49435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,085*
€ 86,97115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,345*
€ 82,52055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,395*
€ 79,01005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,265*
€ 70,52535
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.